Melbye - GLASSFIBERSTIGE 5,8 M 211.020 - 8870527
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkeltstige
Materiale - Andre
Lengde - 5,85...5,85 m
Transportlengde - 5,85 m
Antall trinn - 20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701040516
Elnummer
8870527
Leverandørens varenummer
8870527
Typebeskrivelse
Stiger - Enkel i glassfiber
Modell / utførelse:
Enkeltstige
Materiale:
Andre
Lengde:
5,85...5,85 m
Transportlengde:
5,85 m
Antall trinn:
20
Bredde:
410 mm
Antall elementer:
1
Med plattform:
nei
Med stabilisator:
nei
Med line:
nei
Med hjul:
nei
Med mast-/ stolpeadapter:
nei


