Melbye - GLASSFIBERSTIGE 6,4 M 211.022 - 8870528
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkeltstige
Materiale - Andre
Lengde - 6,41...6,41 m
Transportlengde - 6,41 m
Antall trinn - 22
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701040523
Elnummer
8870528
Leverandørens varenummer
8870528
Typebeskrivelse
Stiger - Enkel i glassfiber
Modell / utførelse:
Enkeltstige
Materiale:
Andre
Lengde:
6,41...6,41 m
Transportlengde:
6,41 m
Antall trinn:
22
Bredde:
410 mm
Antall elementer:
1
Med plattform:
nei
Med stabilisator:
nei
Med line:
nei
Med hjul:
nei
Med mast-/ stolpeadapter:
nei


