Melbye - Glassisolator herdet U120BL H U120B - 2861271
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kappeisolator
Lengde - 146 mm
Krypestrømbane - 320 mm
Bruddstyrke - 120 kN
Materiale - Komposittmateriale
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701323701
Elnummer
2861271
Leverandørens varenummer
2861271
Typebeskrivelse
2861271
Modell / utførelse:
Kappeisolator
Lengde:
146 mm
Krypestrømbane:
320 mm
Bruddstyrke:
120 kN
Materiale:
Komposittmateriale
Diameter:
255 mm
Vekt:
4,2 kg
Minimum stående lysbuespenning (tørr):
100 kV
Stående nettfrekvensspenning (våt):
40 kV
Glassisolatorer fra Nanjing vil ha en overflate som er klar og jevn selv etter en lynutladning takket være herdeprosessen som glasset går gjennom under produksjon. De elektromekaniske egenskapene er ivaretatt også når glasskjeder utsetters for store krefter under perioder med islast. Videre vil isolatorene håndere tung forurensing og vil vaskes rene under kraftig regskyll. Fra store mengder data i et av verdens mest forurensede områder viser at de elektromekaniske egenskapene er ivaretatt over tid. Det taes regelmessige prøver ut fra eksisterende linjer i tungt forurensede områder for å verifisere dette. Over tid har dette vist at disse isolatorene har så godt som de samme egenskapene som nye isolatorer. På grunn av en dielektrisk konstant for glassisolatorer på 7-8 utgjør dette en stor kapasitet som igjen gir en effektiv distribusjon av spenningen over den enkelte isolatorstreng. dette reduserer effektivt spenningsgradienten som påvirker skålen nermest lederen og jord. Dette reduserer radio intereference og senker koronatap noe som påvirker levetiden til glass isolatoren.


