Melbye - Glassisolator herdet U160BL H U160BL - 2861272
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kappeisolator
Lengde - 170 mm
Krypestrømbane - 400 mm
Bruddstyrke - 160 kN
Materiale - Komposittmateriale
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701323718
Elnummer
2861272
Leverandørens varenummer
2861272
Typebeskrivelse
2861272
Modell / utførelse:
Kappeisolator
Lengde:
170 mm
Krypestrømbane:
400 mm
Bruddstyrke:
160 kN
Materiale:
Komposittmateriale
Diameter:
280 mm
Vekt:
6,5 kg
Minimum stående lysbuespenning (tørr):
110 kV
Stående nettfrekvensspenning (våt):
45 kV
Andre profiler på forespørsel.
Standard: IEC60383


