Melbye - Glassisolator herdet U210BL H U210B - 2861273
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kappeisolator
Lengde - 170 mm
Krypestrømbane - 400 mm
Bruddstyrke - 210 kN
Materiale - Komposittmateriale
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701323725
Elnummer
2861273
Leverandørens varenummer
2861273
Typebeskrivelse
2861273
Modell / utførelse:
Kappeisolator
Lengde:
170 mm
Krypestrømbane:
400 mm
Bruddstyrke:
210 kN
Materiale:
Komposittmateriale
Diameter:
280 mm
Vekt:
6,7 kg
Minimum stående lysbuespenning (tørr):
110 kV
Stående nettfrekvensspenning (våt):
45 kV
Glassisolator kulehake/bolt med standard profil
Andre profiler på forespørsel.
Standard: IEC60383
Andre profiler på forespørsel.
Standard: IEC60383


