Melbye - Glassisolator herdet U70BL H= U70BL - 2861270
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kappeisolator
Lengde - 146 mm
Krypestrømbane - 320 mm
Bruddstyrke - 70 kN
Materiale - Komposittmateriale
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701323695
Elnummer
2861270
Leverandørens varenummer
2861270
Typebeskrivelse
2861270
Modell / utførelse:
Kappeisolator
Lengde:
146 mm
Krypestrømbane:
320 mm
Bruddstyrke:
70 kN
Materiale:
Komposittmateriale
Diameter:
255 mm
Vekt:
4 kg
Minimum stående lysbuespenning (tørr):
100 kV
Stående nettfrekvensspenning (våt):
40 kV
Andre profiler på forespørsel.
Standard: IEC60383


