Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Melbye - GUMMIKABELSKJØT 5X10-25 - 1166565

Melbye
KopierKopier
Melbye - GUMMIKABELSKJØT 5X10-25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 5

  • Nominellt ledertverrsnitt - 10...25 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701007762

Elnummer

1166565

Leverandørens varenummer

1166565

Typebeskrivelse

Kabelskjøt - 1 kV krymp, for g

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

5

Nominellt ledertverrsnitt:

10...25 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

H07RN-F

Forbindelsestilbehør:

Uten

Halogenfri Krympeskjøt kompatibel for gummikabel.