Melbye - GUMMISKJERM FOR C406-0340 - 8880194
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
På rull - nei
Lengde - 190 mm
Bredde - 270 mm
For merkespenning opp til - 36000 V
Gjennomslagsikker til - 36 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701043364
Elnummer
8880194
Leverandørens varenummer
8880194
Typebeskrivelse
Diverse verktøy
På rull:
nei
Lengde:
190 mm
Bredde:
270 mm
For merkespenning opp til:
36000 V
Gjennomslagsikker til:
36 kV
Med sklisikkert belegg:
nei
Farge:
Oransje
Gjennomsiktig:
nei
Utførelse som kar:
nei
GUMMISKJERM FOR


