Melbye - Høyeff.sikr.10A lang 2862116 - 2862116
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 10 A
Merkespenning - 24 kV
Driftskategori - GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Bruksområde - Bryterbeskyttelse
Med sjokkdetektor - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701327990
Elnummer
2862116
Leverandørens varenummer
2862116
Typebeskrivelse
2862116
Merkestrøm:
10 A
Merkespenning:
24 kV
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Bruksområde:
Bryterbeskyttelse
Med sjokkdetektor:
nei
Spenningstype:
AC
Merkefrekvens:
51...60 Hz
Bryteevne:
10 kA
Lengde:
600 mm
Diameter:
45 mm
Standard:
IEC
Installasjonsteknikk:
Luft
Høyeffektsikring 10A lang type.


