Melbye - HØYSPENT KABELSKO - 2018340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 185...400 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 185...300 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 17
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 185...400 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE - 185...400 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701014302
Elnummer
2018340
Leverandørens varenummer
2018340
Typebeskrivelse
Skrukabelsko - 12/24 kV, Al/Cu
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
185...400 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
185...300 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
17
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
185...400 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
185...400 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
185...300 mm²
Ledermateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Med avbrytbart hode:
Ja


