Utgått

Melbye - HØYSPENT KABELSKO - 2018364

Melbye
KopierKopier
Melbye - HØYSPENT KABELSKO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 95...240 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 95...185 mm²

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 13

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 95...240 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RE - 95...240 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701014401

Elnummer

2018364

Leverandørens varenummer

2018364

Typebeskrivelse

Skrukabelsko - 12/24 kV, Al/Cu

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

95...240 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

95...185 mm²

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

13

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

95...240 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

95...240 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

95...185 mm²

Ledermateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Med avbrytbart hode:

Ja

HØYSP. KABELSKO 12-24 kV C 95-240 X12 Fortinnede skrukabelsko med skruer som "knekker" ved riktig moment, krever minimalt med verktøy. For sektorformet kabel, en størrelse ned på tverrsnitt. For de minste str. anbefaler vi bruk av holdeverktøy, el.nr: 88 705 99.