Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Melbye - HØYSPENT SKJØTEHYLSE - 2018352

Melbye
KopierKopier
Melbye - HØYSPENT SKJØTEHYLSE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 16...95 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 25...70 mm²

  • Spenningsområde - Andre

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 16...95 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RE - 16...95 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701014319

Elnummer

2018352

Leverandørens varenummer

2018352

Typebeskrivelse

Skruskjøtehylser - 12/24 kV, A

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

16...95 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

25...70 mm²

Spenningsområde:

Andre

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

16...95 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

16...95 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

25...70 mm²

Ledermateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Oljestopp/midtsperre:

Ja

Med isolasjon:

nei

Antall skruer:

2

Med loddeøre:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

HØYSP.SKJØTEHYLSE 12-24 kV M16-95 Fortinnede skruskjøtehylser med skruer som "knekker" ved riktig moment, krever minimalt med verktøy. For sektorformet kabel, en størrelse ned på tverrsnitt. For de minste str. anbefaler vi bruk av holdeverktøy, el.nr: 88 705 99.