Utgått

Melbye - HØYSPENT SKJØTEHYLSE - 2018357

Melbye
KopierKopier
Melbye - HØYSPENT SKJØTEHYLSE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 400...630 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 400...500 mm²

  • Spenningsområde - Andre

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 400...630 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RE - 400...630 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701014364

Elnummer

2018357

Leverandørens varenummer

2018357

Typebeskrivelse

Skruskjøtehylser - 12/24 kV, A

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

400...630 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

400...500 mm²

Spenningsområde:

Andre

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

400...630 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

400...630 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

400...500 mm²

Ledermateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Oljestopp/midtsperre:

Ja

Med isolasjon:

nei

Antall skruer:

6

Med loddeøre:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

HØYSP. SKJØTEHYLSE 12-24 KV M400 - 630 Fortinnede skruskjøtehylser med skruer som "knekker" ved riktig moment, krever minimalt med verktøy. For sektorformet kabel, en størrelse ned på tverrsnitt. For de minste str. anbefaler vi bruk av holdeverktøy, el.nr: 88 705 99.