Melbye - HAMMER M4455-85 - 8871003

Melbye
KopierKopier
Melbye - HAMMER M4455-85

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Materiale - Stål

  • Total lengde - 90 mm

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701041186

Elnummer

8871003

Leverandørens varenummer

8871003

Typebeskrivelse

AUS - Hammer

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Materiale:

Stål

Total lengde:

90 mm

Reservedel:

nei

Hammer med ABC feste for topphettespikring, slå på splinter eller lignende arbeidsprosess.