Melbye - Henge/vugge klemme med trinse - 2851083

Melbye
KopierKopier
Melbye - Henge/vugge klemme med trinse

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeldiameter - 14...20 mm

  • Antall kabler - 1

  • Modell / utførelse - Uisolert

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701361468

Elnummer

2851083

Leverandørens varenummer

2851083

Typebeskrivelse

2851083

Kabeldiameter:

14...20 mm

Antall kabler:

1

Modell / utførelse:

Uisolert

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Maks. Strekkbelastning:

45000 N

Henge/vugge klemme med trinsehjul Ø line 14-20mm F1401004