Melbye - Henge/vugge klemme med trinse - 2851084

Melbye
KopierKopier
Melbye - Henge/vugge klemme med trinse

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeldiameter - 20...27 mm

  • Antall kabler - 1

  • Modell / utførelse - Uisolert

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701361475

Elnummer

2851084

Leverandørens varenummer

2851084

Typebeskrivelse

2851084

Kabeldiameter:

20...27 mm

Antall kabler:

1

Modell / utførelse:

Uisolert

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Maks. Strekkbelastning:

4500 N

Henge/vugge klemme med trinsehjul Ø line 20-27mm F1401004