Melbye - Hengeklemme med trinshjul Ø l 5170.20 - 2851080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bardundiameter - 16...16 mm
Kabeldiameter - 14...20 mm
Antall kabler - 1
Modell / utførelse - Uisolert
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701316161
Elnummer
2851080
Leverandørens varenummer
2851080
Typebeskrivelse
2851080
Bardundiameter:
16...16 mm
Kabeldiameter:
14...20 mm
Antall kabler:
1
Modell / utførelse:
Uisolert
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Hengeklemme med trinsehjul for BLL laget i smidd aluminium.
For linedimensjon Ø 14-20mm. Kan også brukes på blank line.
Testet mot line i henhold til SS EN50397-2
For linedimensjon Ø 14-20mm. Kan også brukes på blank line.
Testet mot line i henhold til SS EN50397-2


