Melbye - Hengeklemme, Støpt 4335,07 - 28 500 68

Melbye
KopierKopier
Melbye - Hengeklemme, Støpt 4335,07

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701023939

Elnummer

2850068

Leverandørens varenummer

28 500 68

Typebeskrivelse

2850068

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Andre

For FeAl, Al og legerte Al-liner.
Utførelse med U-bolter.
Materiale:
Klemmekropp og klemstykke: Støpt aluminium
Øvrige detaljer: Varmforsinket stål
Bolter sikret med mutter og splint