Melbye - Hengeklemme, Støpt 4335.05/1 - 28 500 66
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701023915
Elnummer
2850066
Leverandørens varenummer
28 500 66
Typebeskrivelse
2850066
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Andre
For FeAl, Al og legerte Al-liner.
Utførelse med U-bolter.
Materiale:
Klemmekropp og klemstykke: Støpt aluminium
Øvrige detaljer: Varmforsinket stål
Bolter sikret med mutter og splint
Utførelse med U-bolter.
Materiale:
Klemmekropp og klemstykke: Støpt aluminium
Øvrige detaljer: Varmforsinket stål
Bolter sikret med mutter og splint


