Melbye - Hjelm Petzl Vertex hvit - 8802490

Melbye
KopierKopier
Melbye - Hjelm Petzl Vertex hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Med avrundet kant

  • Størrelse - Universal

  • Materiale - ABS

  • Farge - Hvit

  • Oppheng - 4-punkt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701347769

Elnummer

8802490

Leverandørens varenummer

8802490

Typebeskrivelse

8802490

Modell / utførelse:

Med avrundet kant

Størrelse:

Universal

Materiale:

ABS

Farge:

Hvit

Oppheng:

4-punkt

Dimensjon:

52...63 mm

Høy synlighet (signalfarger):

nei

Innstilling:

Dreieknapp

Med svettebånd:

Ja

For merkespenning opp til:

1000 V

Melbye tilbyr klatrehjelmer fra Petzl. Disse hjelmene egner seg meget godt til linjebygging og arbeid i høyden.

Vertex er i hht EN50365 og er 1000V godkjente.