Melbye - Hjelm Petzl Vertex rød - 8802492

Melbye
KopierKopier
Melbye - Hjelm Petzl Vertex rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Med avrundet kant

  • Størrelse - Universal

  • Materiale - ABS

  • Farge - Rød

  • Oppheng - 4-punkt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701347783

Elnummer

8802492

Leverandørens varenummer

8802492

Typebeskrivelse

8802492

Modell / utførelse:

Med avrundet kant

Størrelse:

Universal

Materiale:

ABS

Farge:

Rød

Oppheng:

4-punkt

Dimensjon:

52...63 mm

Høy synlighet (signalfarger):

nei

Innstilling:

Dreieknapp

Med svettebånd:

Ja

For merkespenning opp til:

1000 V

Melbye tilbyr klatrehjelmer fra Petzl. Disse hjelmene egner seg meget godt til linjebygging og arbeid i høyden.

Vertex er i hht EN50365 og er 1000V godkjente.