Melbye - Hjelm Petzl Vertex ST - 1000V HVIT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hetteform (standard)
Størrelse - Universal
Materiale - ABS
Farge - Hvit
Oppheng - 6-punkt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701193922
Elnummer
8867676
Leverandørens varenummer
1000V HVIT
Typebeskrivelse
8867676
Modell / utførelse:
Hetteform (standard)
Størrelse:
Universal
Materiale:
ABS
Farge:
Hvit
Oppheng:
6-punkt
Dimensjon:
53...63 mm
Høy synlighet (signalfarger):
nei
Innstilling:
Dreieknapp
Med svettebånd:
Ja
For merkespenning opp til:
1000 V
Vertex ST egner seg godt for erfarne brukere som ønsker å redusere vekt for bedre komfort ved lange arbeidsdager.
Hjelmen er godkjent etter EN 12492 (standarden for fjellklatring) med en hakestroppstyrke på 50 daN for at hjelmen skal sitte på hodet i tilfelle fall.
Hjelmen tilfredsstiller kravene i EN 397 og EN 50365 mot elektrisk isolasjon (opp til 1000V AC), samt tilleggene i EN 397 som gjelder vern mot sveisesprut, støtbelastning ned mot -30 °C, og motstand mot sideveis deformasjon.
Vertex ST har standardfeste for hørselvern, feste for Pixa hodelykt og Visir øyevern.


