Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Melbye - HJELPETRAVERS 2 1/2 C400-0075 - 8871159

Melbye
KopierKopier
Melbye - HJELPETRAVERS 2 1/2 C400-0075

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Støttetravers

  • Profilbredde - 63,5 mm

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Egnet for - Enkel- og dobbel stolpe

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701042312

Elnummer

8871159

Leverandørens varenummer

8871159

Typebeskrivelse

AUS - Hjelpetravers

Type:

Støttetravers

Profilbredde:

63,5 mm

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Egnet for:

Enkel- og dobbel stolpe

Profilform:

Andre

Lengde:

3050 mm

Laminert:

nei

Maks. Nominell spenning:

15 kV

Med isolatorpigg:

Ja

Festemetode:

Andre

C400-0075 HJELPETRAVERS 2 1/2