Melbye - Høyeff.sikr.6,3A lang 2862115 - 2862115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 6,3 A
Merkespenning - 24 kV
Driftskategori - GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Bruksområde - Bryterbeskyttelse
Med sjokkdetektor - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701327983
Elnummer
2862115
Leverandørens varenummer
2862115
Typebeskrivelse
2862115
Merkestrøm:
6,3 A
Merkespenning:
24 kV
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Bruksområde:
Bryterbeskyttelse
Med sjokkdetektor:
nei
Spenningstype:
AC
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Bryteevne:
10 kA
Lengde:
600 mm
Diameter:
45 mm
Standard:
IEC
Installasjonsteknikk:
Luft
Høyeffektsikring 6,3A lang type.