Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Melbye - Høyeffekt sikring GHF 6,3 for Gevea - 28 621 10

Melbye
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm - 6,3 A

  • Merkespenning - 24 kV

  • Driftskategori - GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

  • Bruksområde - Bryterbeskyttelse

  • Med sjokkdetektor - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701027098

Elnummer

2862110

Leverandørens varenummer

28 621 10

Typebeskrivelse

2862110

Merkestrøm:

6,3 A

Merkespenning:

24 kV

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Bruksområde:

Bryterbeskyttelse

Med sjokkdetektor:

nei

Spenningstype:

AC

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Bryteevne:

6,3 kA

Lengde:

585 mm

Diameter:

54 mm

Standard:

IEC

Høyeffekt sikring GHF 6,3A for Gevea