Melbye - HØYSPENT KABELSKO - 2018365
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 400...630 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 400...630 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 16
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 400...630 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE - 400...630 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701069050
Elnummer
2018365
Leverandørens varenummer
2018365
Typebeskrivelse
2018365
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
400...630 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
400...630 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
16
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
400...630 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
400...630 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
400...630 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
400...630 mm²
Ledermateriale:
Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Med avbrytbart hode:
Ja


