Melbye - HØYSPENT SKJØTEHYLSE - 2018354
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 95...185 mm²
Spenningsområde - Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE - 95...240 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701014333
Elnummer
2018354
Leverandørens varenummer
2018354
Typebeskrivelse
Skruskjøtehylser - 12/24 kV, A
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
95...185 mm²
Spenningsområde:
Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
95...185 mm²
Ledermateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Oljestopp/midtsperre:
Ja
Med isolasjon:
nei
Antall skruer:
4
Med loddeøre:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP00


