Melbye - Hulltang for stålstendere - 8839899
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter stanseinnsats - 30...30 mm
Tangform - Buet
Anvendelsesområde - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701231938
Elnummer
8839899
Leverandørens varenummer
8839899
Typebeskrivelse
8839899
Diameter stanseinnsats:
30...30 mm
Tangform:
Buet
Anvendelsesområde:
Stål
Robust hulltang Ø30 mm, for hulltaking i stålprofiler med ståltykkelse max 0,7 mm.
Gummi håndtak på skaftene for godt grep.
Herdet ståltann for effektiv hulltaking og lang levetid.
Lengde 450 mm, bredde 150 mm.
Vekt = 1405g.
Gummi håndtak på skaftene for godt grep.
Herdet ståltann for effektiv hulltaking og lang levetid.
Lengde 450 mm, bredde 150 mm.
Vekt = 1405g.


