Melbye - Hydraulisk batterikutter Ø24 VBTC24 - 8802066
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks skjærediameter - 24 mm
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, batteridrevet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701327563
Elnummer
8802066
Leverandørens varenummer
8802066
Typebeskrivelse
8802066
Maks skjærediameter:
24 mm
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk, batteridrevet
Batterikutter, for kutting av stål.
Leveres med transportkasse, skulderstropp, batterilader, 1 ekstra batteri 18 V 2,0 Ah, Li-ion batteri.
LED indikator på batteri gir informasjon om gjenstående lading.
Leveres med transportkasse, skulderstropp, batterilader, 1 ekstra batteri 18 V 2,0 Ah, Li-ion batteri.
LED indikator på batteri gir informasjon om gjenstående lading.


