Melbye - Hydraulisk batterikutter Ø65 VBTC65 - 8802067
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks skjærediameter - 65 mm
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, batteridrevet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701327495
Elnummer
8802067
Leverandørens varenummer
8802067
Typebeskrivelse
8802067
Maks skjærediameter:
65 mm
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk, batteridrevet
Ny serie batterikutter. For kutting av Cu og Al kabler.
Leveres med transportkasse, skulderstropp, batterilader, 1 ekstra batteri 18 V 4,0 Ah, Li-ion batteri.
LED indikator på batteri gir informasjon om gjenstående lading.
Leveres med transportkasse, skulderstropp, batterilader, 1 ekstra batteri 18 V 4,0 Ah, Li-ion batteri.
LED indikator på batteri gir informasjon om gjenstående lading.


