Melbye - HYDRAULISK KABELBUKK U/AKSEL 6205 - 8863451
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter - 2000 mm
Maks kabeltrommelbredde - 1700 mm
Nyttelastkapasitet - 5000 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701038292
Elnummer
8863451
Leverandørens varenummer
8863451
Typebeskrivelse
Kabelbukk - Hydraulisk, 5 tonn
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter:
2000 mm
Maks kabeltrommelbredde:
1700 mm
Nyttelastkapasitet:
5000 kg
Laveste senterhøyde 350 mm Høyeste senterhøyde 1050 mm Løftekapasitet 5000 kg


