Melbye - Hydraulisk presstang Batteri VBT13-U - 2017903
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, batteridrevet
Utbyttbar innsats - Ja
Lengde - 392 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701323398
Elnummer
2017903
Leverandørens varenummer
2017903
Typebeskrivelse
2017903
Egnet for:
Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform:
Universal (utskiftbare innsatser)
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk, batteridrevet
Utbyttbar innsats:
Ja
Lengde:
392 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
nei
Kompresjonskraft:
130...130 kN
Dreibart hode 180 grader.
LED lys og display for avlesing av batteri nivå.
Presskraft: 130 kN.
Batteri type: Boch, 18V, 4Ah, Li-Ion.
Pressa leveres med:
- Koffert med plass til 7 bakkesett(Cu)
- Lader
- Ett ekstra batteri
- Bakkeholder for Cu-press, C-press og Skulderstropp.
Dimensjon koffert (mm):500x400x160
Vekt: 3,1kg


