Melbye - Hydraulisk presstang Batteri VBT51S - 2017900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, batteridrevet
Utbyttbar innsats - Ja
Lengde - 354 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701323381
Elnummer
2017900
Leverandørens varenummer
2017900
Typebeskrivelse
2017900
Egnet for:
Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform:
Universal (utskiftbare innsatser)
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk, batteridrevet
Utbyttbar innsats:
Ja
Lengde:
354 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
nei
Kompresjonskraft:
50...50 kN
Dreibart hode 180 grader.
LED lys og display for avlesing av batterinivå, presskraft og annen informasjon.
Presser tverrsnitt fra 10-150mm2 Cu, 10-50mm2 C-press og 10-95mm2 EX.
Passer med pressbakker type: PCU, C, E og TB/KB
Presskraft: 52 kN
Batteritype: 18V, 4Ah, Li-Ion
Pressa leveres med:
- Koffert med plass til 12 bakkesett
- Lader
- Ett ekstra batteri
Dimensjon koffert (mm): 560x400x160
Vekt: 3,1kg