Melbye - Hydraulisk presstang manuell VT13-U - 2017908
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, hånddrevet
Utbyttbar innsats - Ja
Lengde - 377 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701323435
Elnummer
2017908
Leverandørens varenummer
2017908
Typebeskrivelse
2017908
Egnet for:
Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform:
Universal (utskiftbare innsatser)
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk, hånddrevet
Utbyttbar innsats:
Ja
Lengde:
377 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
nei
Kompresjonskraft:
130...130 kN
Presstangen har håndtak av glassfiber, som sørger for en lett og kraftig kontruksjon.
Presstangen leveres med:
180° roterbart hode for enkel betjening, selv på trange plasser
U-hode
Hydraulikktrykk på 700 bar
Automatisk dobling av hastigheten ved trykkøkning
Bakkeholder for Cu pressbakker
Koffert med plass til 10 sett med Cu-bakker


