Melbye - Hydraulisk presstang manuell VT51 - 2017910
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, hånddrevet
Utbyttbar innsats - Ja
Lengde - 598 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701323428
Elnummer
2017910
Leverandørens varenummer
2017910
Typebeskrivelse
2017910
Egnet for:
Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform:
Universal (utskiftbare innsatser)
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk, hånddrevet
Utbyttbar innsats:
Ja
Lengde:
598 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
nei
Kompresjonskraft:
50...50 kN
Presser tverrsnitt fra 10-150mm2 Cu, 10-50mm2 C-press og 10-95mm2 EX.
Se under fanen pressbakker, for valg av riktig type bakker.
Leveres med koffert med plass til 11 sett med bakker.