Melbye - Inntaksskap HEAD31Z MoPl RAL7035 - 1100241
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell strøm - 160 A
Beskyttelsesklasse skap (IP) - IP44
Montering - Nedgravingssokkel
Antall poler - 0
Nominell spenning - 400 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044613001081
Elnummer
1100241
Leverandørens varenummer
1100241
Typebeskrivelse
Inntaksskap
Nominell strøm:
160 A
Beskyttelsesklasse skap (IP):
IP44
Montering:
Nedgravingssokkel
Antall poler:
0
Nominell spenning:
400 V
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Bredde:
310 mm
Høyde:
1460 mm
Dybde:
207 mm
Støtter automatisk bytte:
nei
Utstyrt med pluggforbindelse:
nei
Med jording:
Ja
Fot:
Ja
Inkludert gulvplate:
nei
Med monteringsplate:
Ja
- Trekantlås
- Festehull for snømarkør (løfteører) IP 44


