Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Melbye - ISO-bryter mod.oppb. 160A/3+N ISO-LTSM-004 - 2864891

Melbye
KopierKopier
Melbye - ISO-bryter mod.oppb. 160A/3+N ISO-LTSM-004

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 660 V

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A

  • Egnet for sikringsinnsatser - NH000, NH00

  • Antall poler - 4

  • Utførelse av betjeningselement - Håndtak for deksel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701027562

Elnummer

2864891

Leverandørens varenummer

2864891

Typebeskrivelse

2864891

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

660 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

160 A

Egnet for sikringsinnsatser:

NH000, NH00

Antall poler:

4

Utførelse av betjeningselement:

Håndtak for deksel

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Med sikkerhetsovervåking:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Kabelinngang:

Side

Utstyrt med pluggforbindelse:

nei

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

nei

Egnet for samleskinnemontering:

nei

Plassering av bettjeningselement:

Foran

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP33

160A Moduloppbygget sikringsbrytere med vanlige tilkoblingsklemmer. Standard: IEC 947.

Isolasjonsnivå: 1000 V
Merkespenning: 660 V
Merkestrøm:160 A
Sikringer: NH00
Bryteevne: 160 A ved bruk av NH00-sikringer

ISO-BRYTER MOD.OPPB. 160A/3+N