Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Iso-bryter mod.oppb. 400 A/3-2 - 2864895

Melbye
KopierKopier
Melbye - Iso-bryter mod.oppb. 400 A/3-2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 660 V

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A

  • Egnet for sikringsinnsatser - NH1, NH2

  • Antall poler - 3

  • Utførelse av betjeningselement - Håndtak for deksel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701191034

Elnummer

2864895

Leverandørens varenummer

2864895

Typebeskrivelse

2864895

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

660 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

400 A

Egnet for sikringsinnsatser:

NH1, NH2

Antall poler:

3

Utførelse av betjeningselement:

Håndtak for deksel

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Med sikkerhetsovervåking:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Kabelinngang:

Side

Utstyrt med pluggforbindelse:

nei

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

nei

Egnet for samleskinnemontering:

nei

Plassering av bettjeningselement:

Foran

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Isolasjonsnivå: 1000 V.
Merkespenning: 660 V.
Merkestrøm: 400 A.
Sikringer: NH1 og NH2.
Bryteevne: 250 A ved bruk av NH 1 sikringer.
Bryteevne: 400 A ved bruk av NH 2 sikringer.
Standard: IEC 947.

ISO-BRYTER MOD.OPPB. 400A/3