Melbye - Isolasjonsstrømpe belagt med silikongummi, sort 4mm VSC25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 4 mm
Farge - Svart
Strekkhylse - Nei
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713105234
Elnummer
1820900
Leverandørens varenummer
1820900
Typebeskrivelse
1820900
Indre diameter
4 mm
Farge
Svart
Strekkhylse
Nei
Varmebestandig
Ja
Fleksibel flettet glassfiberstrømpe belagt med silikongummi.
Resistent mot oljer, væsker og aggressive kjemikalier.
Selvslukkende og halogenfri.
Spesifikasjon i hht. IEC 684-3 / UL 1441.
Gjennomslagsfasthet 4000 V.
Driftstemperatur:-70°C +265°C. Maks kortvarig +300°C.