Melbye - Isolasjonsstrømpe belagt med silikongummi, 4mm VSC 25, sett a 4x5m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 4 mm
Farge - Flerfarget
Strekkhylse - Nei
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713102103
Elnummer
1820921
Leverandørens varenummer
1820921
Typebeskrivelse
1820921
Indre diameter
4 mm
Farge
Flerfarget
Strekkhylse
Nei
Varmebestandig
Ja
Fleksibel flettet glassfiberstrømpe belagt med silikongummi.
Resistent mot oljer, væsker og aggressive kjemikalier.
Selvslukkende og halogenfri.
Spesifikasjon i hht. IEC 684-3 / UL 1441.
Gjennomslagsfasthet 4000 V.
Driftstemperatur:-70°C +265°C. Maks kortvarig +300°C.