Utgått

Melbye - Isolasjonsstrømpe belagt med silikongummi, blå 10mm VSC25 10m - 1820933

Melbye
KopierKopier
Melbye - Isolasjonsstrømpe belagt med silikongummi, blå 10mm VSC25 10m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 10 mm

  • Farge - Blå

  • Strekkhylse - nei

  • Varmebestandig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713128783

Elnummer

1820933

Leverandørens varenummer

1820933

Typebeskrivelse

1820933

Indre diameter:

10 mm

Farge:

Blå

Strekkhylse:

nei

Varmebestandig:

Ja

Fleksibel flettet glassfiberstrømpe belagt med silikongummi.
Resistent mot oljer, væsker og aggresive kjemikalier.
Selvslukkende og halogenfri.
Spesifikasjon i h.t. IEC 684-3 / UL 1441
Gjennomslagsfasthet 4000V
Driftstemperatur: -70ºC +265ºC Maks kortvarig +300ºC