Melbye - Isolasjonsstrømpe belagt med silikongummi, brun 4mm VSC25 - 1820902

Melbye
KopierKopier
Melbye - Isolasjonsstrømpe belagt med silikongummi, brun 4mm VSC25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 4 mm

  • Farge - Brun

  • Varmebestandig - Ja

  • Strekkhylse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713105258

Elnummer

1820902

Leverandørens varenummer

1820902

Typebeskrivelse

1820902

Indre diameter:

4 mm

Farge:

Brun

Varmebestandig:

Ja

Strekkhylse:

nei

Fleksibel flettet glassfiberstrømpe belagt med silikongummi.
Resistent mot oljer, væsker og aggressive kjemikalier.
Selvslukkende og halogenfri.
Spesifikasjon i h.t. IEC 684-3 / UL 1441
Gjennomslagsfasthet 4000V
Driftstemperatur: -70ºC +265ºC Maks kortvarig +300ºC