Melbye - Isolasjonsstrømpe belagt med silikongummi, sort 6mm VSC25 - 1820904
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 6 mm
Farge - Svart
Varmebestandig - Ja
Strekkhylse - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713105272
Elnummer
1820904
Leverandørens varenummer
1820904
Typebeskrivelse
1820904
Indre diameter:
6 mm
Farge:
Svart
Varmebestandig:
Ja
Strekkhylse:
nei
Fleksibel flettet glassfiberstrømpe belagt med silikongummi.
Resistent mot oljer, væsker og aggressive kjemikalier.
Selvslukkende og halogenfri.
Spesifikasjon i hht. IEC 684-3 / UL 1441.
Gjennomslagsfasthet 4000 V.
Driftstemperatur:-70°C +265°C. Maks kortvarig +300°C.
Resistent mot oljer, væsker og aggressive kjemikalier.
Selvslukkende og halogenfri.
Spesifikasjon i hht. IEC 684-3 / UL 1441.
Gjennomslagsfasthet 4000 V.
Driftstemperatur:-70°C +265°C. Maks kortvarig +300°C.