Melbye - Isolatobolt M24 inkl. skive o - 2861282
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 24
Lengde - 240 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070700004922
Elnummer
2861282
Leverandørens varenummer
2861282
Typebeskrivelse
2861282
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
24
Lengde:
240 mm
Materialkvalitet:
Andre
Helgjenget:
nei
Boltene leveres med mutter og firkantskive.


