Melbye - ISOLATORBOLT - 28 612 29
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengetype - UNC
Gjengemål metrisk (M.). - 24
Lengde - 240 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701026183
Elnummer
2861229
Leverandørens varenummer
28 612 29
Typebeskrivelse
2861229
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengetype:
UNC
Gjengemål metrisk (M.).:
24
Lengde:
240 mm
Materialkvalitet:
Andre
Gjengestørrelse i tommer:
3/4"
Gjengestigning:
3 mm
Helgjenget:
nei
Isolatorbolt 3/4"xM24x240mm


