Melbye - Isolatorbolt 3/4 UNC. Inkl. skive og mutter - 2861283

Melbye
KopierKopier
Melbye - Isolatorbolt 3/4 UNC. Inkl. skive og mutter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Gjengetype - Andre

  • Gjengemål metrisk (M.). - 24

  • Lengde - 240 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070700004939

Elnummer

2861283

Leverandørens varenummer

2861283

Typebeskrivelse

2861283

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Gjengetype:

Andre

Gjengemål metrisk (M.).:

24

Lengde:

240 mm

Materialkvalitet:

Andre

Gjengestørrelse i tommer:

3/4"

Helgjenget:

nei

Isolatorbolt 3/4" UNC. Inkl. skive og mutter