Melbye - ISOLATORBOLT M 24 - 28 612 27
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 24
Lengde - 240 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701079387
Elnummer
2861227
Leverandørens varenummer
28 612 27
Typebeskrivelse
2861227
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
24
Lengde:
240 mm
Materialkvalitet:
Andre
Gjengestigning:
3 mm
Helgjenget:
nei


