Melbye - ISOLERDUK MED 6 HULL C406-0346 - 8870970
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
På rull - nei
Lengde - 910 mm
Bredde - 910 mm
For merkespenning opp til - 36000 V
Gjennomslagsikker til - 36 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701066486
Elnummer
8870970
Leverandørens varenummer
8870970
Typebeskrivelse
KAPPE MED 6 HULL C406-0346
På rull:
nei
Lengde:
910 mm
Bredde:
910 mm
For merkespenning opp til:
36000 V
Gjennomslagsikker til:
36 kV
Med sklisikkert belegg:
nei
Tykkelse:
10 mm
Farge:
Oransje
Gjennomsiktig:
nei
Utførelse som kar:
nei
KAPPE MED 6 HULL C406-0346


