Melbye - ISOLERSKJERM C4060000 - 8880183
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
På rull - nei
Lengde - 1820 mm
Bredde - 30 mm
For merkespenning opp til - 36000 V
Med sklisikkert belegg - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701078571
Elnummer
8880183
Leverandørens varenummer
8880183
Typebeskrivelse
Diverse verktøy
På rull:
nei
Lengde:
1820 mm
Bredde:
30 mm
For merkespenning opp til:
36000 V
Med sklisikkert belegg:
nei
Tykkelse:
2 mm
Farge:
Oransje
Gjennomsiktig:
nei
Utførelse som kar:
nei
Isolerskjerm C 406-0000 Lgd.


