Melbye - Isolert endehylse 16-18 16mm2 L18 PKC1618 - 2030218

Melbye
KopierKopier
Melbye - Isolert endehylse 16-18 16mm2 L18 PKC1618

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 16 mm²

  • Hylselengde - 18 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Grønn

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701016078

Elnummer

2030218

Leverandørens varenummer

2030218

Typebeskrivelse

ISOLERT ENDEHYLSE A 16-18 ET

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

16 mm²

Hylselengde:

18 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Grønn

Isolasjonsmateriale:

Andre

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

6

Endehylsene er produsert av fortinnet elektrolytisk kobber. Designet og utviklet for å forsterke mangetrådet kabel ved terminering.

Driftstemperatur er fra -20 to +105°C. Maks 600 V.

Ved pressing av isolerte endehylser.
Benytt elnr 2099752 Universal presstang Click N`Crimp.